Prešit brezrokavnik Hybrid DX4 Black XXXL R

Št. art.: DX470BKRXXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DX470BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108409259
Številka proizvajalca DX470BKRXXXL

Opis

Opis:

Prešit brezrokavnik Hybrid DX4 se prilega telesu, da uravnoteži izolacijo in svobodo gibanja. Trpežni paneli iz najlona spredaj in zadaj, so obloženi z Insulatexom, da ohranjajo toploto telesa. Dva žepa z zadrgo na prsih, žepa ob straneh in notranji žepi nudijo veliko varnega prostora za shranjevanje.

Lastnosti:

  • Oblikovanje po telesu pomaga uravnotežiti izolacijo in povečati svobodo gibanja
  • Notranja tkanina živih kontrastov
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
  • Oblikovano z aktivnim prileganjem

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Ultra: 100 % najlon 300T, antistatična obdelava
Sestava lupine: Titanmill Ultra: 100 % najlon 300T, antistatična obdelava
Kontrastna tkanina: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Kontrastna sestava: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 65
Teža lupine oz: 2
Teža polnila gm: 120
Masa polnila oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico