Zimska jakna DX4 Black L R

Št. art.: DX460BKRL
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
Številka izdelka DX460BKRL
EAN/GTIN 5036108326679
Številka proizvajalca DX460BKRL
L-število L01840 548

Opis

Opis:

Zimska jakna DX4 je izdelana iz dinamične raztegljive in visoko izolativne tkanine, ki zagotavlja toploto in udobje. Ergonomski profil in rokavi raglan omogočajo neomejeno gibanje in večjo svobodo gibanja. Daljši hrbtni del, vetrne manšete in nastavljiva kapuca zagotavljajo dodatno zaščito pred vremenskimi vplivi.

Lastnosti:

  • Vodoodpornost omogoča uporabniku, da ostane suh in zaščiten pred vremenskimi vplivi
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
  • Notranji žep za varno shranjevanje
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Naznačeni pregibi na rokavih za povečano svobodo gibanja
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Snemljiva kapuca
  • Notranji vstavek za zaščito brade nudi dodatno udobje
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Oblikovano z aktivnim prileganjem
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Prostor na zadrgi za tisk vaše blagovne znamke
  • Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
  • Izboljšana zmogljivost
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Žep za telefon
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: Portwest Extreme Waterproof: 100 % raztegljiv poliester, 150D, PU membrana
Sestava lupine: Portwest Extreme Waterproof: 100 % raztegljiv poliester, 150D, PU membrana
Tkanina podloge: 100% poliesterna raztegljiva Pongee podloga
Sestava podloge: 100% poliesterna raztegljiva Pongee podloga
Polnilna tkanina: InsulatexPro: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 160
Teža lupine oz: 5
Teža podloge gm: 80
Teža podloge oz: 3
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico