Majica DX4 S/S Metro Blue XXL R

Št. art.: DX411MBRXXL
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
Številka izdelka DX411MBRXXL
EAN/GTIN 5036108359165
Številka proizvajalca DX411MBRXXL

Opis

Opis:

Sodobna majica s kratkimi rokavi DX4, zasnovana za aktivno prileganje iz vrhunskega poliestra, polipropilenske tkanine, ki je udobna in vas ves dan ohrani hladne in suhe. Ključne lastnosti vključujejo odsevni tisk in kontrastne obrobe, ta majica je idealna za dodajanje vaše blagovne znamke.

Lastnosti:

  • Vpojne, hladilne in sušilne lastnosti
  • Sodobno oblikovanje s čistimi linijami reza
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Rebrasti ovratnik
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Max.50 pranj
  • Lahko oblačilo
  • Univerzalna anti-bakterijska obdelava z ioni srebra

Material:

Tkanina Shell: EasyCool: 100% poliester, luknjičasta mrežica
Sestava lupine: 100% poliester, luknjičasta mrežica
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico