tehtnica platforme; Max 15 35kg, d 5 10g

Št. art.: DE 35K5D
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DE 35K5D
EAN/GTIN 4045761123359
Številka proizvajalca DE 35K5D
L-število L40250 1792

Opis

Opis:

  • Dolgoletni uspešni model z ocenjevalno enoto, odporno na prah in pljuske
  • Ocenjevalno enoto je mogoče namestiti na več načinov, npr. prosto stoječo ali pritrjeno na steno
  • Odčitovalna enota: plastika, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65
  • Tehtalna plošča iz nerjavečega jekla, osnovno lakirano jeklo
  • Funkcija PRE-TARE za ročno predhodno črpanje znane teže posode, ki je uporabna za preverjanje količine polnjenja
  • S funkcijo recepta lahko stehtate različne sestavine mešanice. Za preverjanje lahko prikličete skupno težo vseh sestavin
  • Prosto programirljiva enota za tehtanje, npr. neposreden prikaz dolžine niti v g/m, teže papirja v g/m² ali podobno
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalna plošča, nerjaveče jeklo Š × G × V 318 × 308 × 75 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote, Š × G × V 225 × 110 × 45 mm
  • Možnost delovanja na baterije, 9 V blok, ni priložen, čas delovanja do 12 h
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C