Idealne škarje, brez omejevalnika odpiranja D216-280-B-SBSK

Št. art.: D216-280-B-SBSK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka D216-280-B-SBSK
EAN/GTIN 4010220025697
Številka proizvajalca D216-280-B-SBSK
L-število L80080 87
Proizvajalec BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Za neprekinjene ravne in figuralne reze
  • Brez zaustavitve odpiranja in z dodatno naostreno glavo škarij
  • Rezalni rob z mikrorezom za nedrseče delo
  • Posebej robusten za posebne zahteve: Škarje so v celoti kaljene in kaljene, rezalni rob pa indukcijsko kaljen
  • ročaji so potopljeni v PVC
  • na voljo je desno ali levo rezanje
  • pakirano v SB

Lastnosti:

  • Debelina pločevine (600 N/mm²): 1 mm
  • Skupna dolžina: 11″
  • Skupna dolžina: 280 mm
  • Material/površina:
    • Škarjasti deli iz kovanega jekla, ročaji prevlečeni
    • Jekleni pritrdilni elementi, pocinkani
  • Dolžina rezanja: 1 3/8″
  • Dolžina rezanja: 34 mm
  • življenjska doba: ++

Uporaba:

  • Ključavničarsko delo
  • Zgradba karoserije
  • Vodovodno delo
  • Rezanje z visoko natančnostjo
  • Izjemno natančno rezanje zelo tankih listov
  • Klasika za fino obdelavo pločevine
  • Ostri rezi

Opomba:

  • Opozorila o nevarnosti:
    • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
    • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
    • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
    • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
    • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
    • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • V rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije, rezalni rob drgnite z rahlo mastno krpo (odstranite materialni prah)
    • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila
    • Z oljnim kamnom rahlo odlepite zarjavele ali opraskane kose
    • Če ima škarje preveč predvajanja, ponovno predvajajte vijak. (škarje mora biti enostaven za odpiranje in zapiranje.)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico