Telovnik za hlajenje Evaporative Yellow XX/3X R

Št. art.: CV09YERXX/3X
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
Številka izdelka CV09YERXX/3X
EAN/GTIN 5036108322176
Številka proizvajalca CV09YERXX/3X

Opis

Opis:

Ta hladilni telovnik je izdelan iz super vpojnih vlaken in je oblikovan tako, da delavce več ur hladi. Telovnik za hlajenje Evaporative, ki je lahek in ga je enostavno aktivirati, bo uporabnika hladil, ne da bi zmočil oblačila pod njim.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • Hladilna mrežasta tkanina za večjo zračnost
  • Ohranja svežino uporabnika do 8 ur
  • Vpojne, hladilne in sušilne lastnosti
  • Za aktiviranje potopite v vodo
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 17353 Type A

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester
Sestava lupine: 100% poliester
Kontrastna tkanina: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Kontrastna sestava: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Polnilna tkanina: Dobro vpijajoča vlakna
Sestava polnila: Dobro vpijajoča vlakna
Teža lupine gm: 140
Teža lupine oz: 4
Teža polnila gm: 160
Masa polnila oz: 5
Pranje: Ročno pranje; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 20 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico