Telovnik za hlajenje Grey L/XL R

Št. art.: CV01GRRL/XL
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
Številka izdelka CV01GRRL/XL
EAN/GTIN 5036108324132
Številka proizvajalca CV01GRRL/XL

Opis

Opis:

Inovativen izdelek, ki delavce hladi do 8 ur. Ta telovnik s tehnologijami in materiali, oblikovanimi za preprečevanje toplotnega stresa, ohranja idealno temperaturo telesa, kar uporabniku omogoča udobnost pri delu tudi v najbolj vročem in vlažnem vremenu. Preprosto namočite telovnik v vodo in ga ožmite, da odstranite odvečno vodo. Telovnik lahko nosite in ne bo zmočil oblačil pod njim. Ko se telovnik posuši, ponovite postopek in si zagotovite nadaljnjih 8 ur hladnega udobja.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • Hladilna mrežasta tkanina za večjo zračnost
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Ohranja svežino uporabnika do 8 ur
  • Vpojne, hladilne in sušilne lastnosti
  • Za aktiviranje potopite v vodo
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Tkanina Shell: 100% poliesterna mrežica
Sestava lupine: 100% poliesterna mrežica
Polnilna tkanina: Bambusova preja s PVA oblazinjenjem
Sestava polnila: Bambusova preja s PVA oblazinjenjem
Teža lupine gm: 60
Teža lupine oz: 2
Teža polnila gm: 330
Masa polnila oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 20 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico