tehtnica za štetje; Max 6 kg, d = 0,1 g

Št. art.: CPB 6K0.1N
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CPB 6K0.1N
EAN/GTIN 4045761124400
Številka proizvajalca CPB 6K0.1N
L-število L40250 223

Opis

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 20 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 295 × 225 mm
  • Celotne mere Š × G × V 315 × 350 × 105 mm
  • Neto teža približno 3,2 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 0 °C/40 °C