Podložen Softshell WX2 Eco (2L) Metal Grey S R

Št. art.: CD874MGRS
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
Številka izdelka CD874MGRS
EAN/GTIN 5036108397402
Številka proizvajalca CD874MGRS

Opis

Opis:

Podložena softshell jakna WX2 je izdelana iz tkanega raztegljivega dvoslojnega softshella, podložena s flisom ter v celoti podložena in oblazinjena za izjemno toploto in udobje. Jakna ima številne tehnične lastnosti, vključno z notranjimi in zunanjimi žepi, zaščito za brado in elastičnimi manšetami.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Mikro polarni flis z mehko shell tkanino
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Prsni žep z zadrgo
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Elastični zavihek za varno in udobno prileganje
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Snemljiva kapuca
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Izdelano iz recikliranih plastenk
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester GRS 2L Softshell vezan na 100% poliester GRS Mirco Polar flis
Sestava lupine: 100% poliester GRS 2L Softshell vezan na 100% poliester GRS Mirco Polar flis
Tkanina podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Sestava podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 160
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico