Opis:
Značilnosti tega priljubljenega sloga so: skrit čep spredaj, dva spodnja žepa z našitki in en prsni žep. To odlično oblačilo je izdelano iz 100-odstotnega bombaža, je trpežno in udobno ter izpolnjuje vse vaše delovne zahteve.
Lastnosti:
- Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
- Predhodno skrčena bombažna tkanina
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- Dva spodaj našita žepa
- Na voljo v velikostih od XS do 3XL
Material:
Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 305
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;