Halja Standard White M R

Št. art.: C851WHRM
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
Številka izdelka C851WHRM
EAN/GTIN 5036108101382
Številka proizvajalca C851WHRM

Opis

Opis:

Značilnosti tega priljubljenega sloga so: skrit čep spredaj, dva spodnja žepa z našitki in en prsni žep. To odlično oblačilo je izdelano iz 100-odstotnega bombaža, je trpežno in udobno ter izpolnjuje vse vaše delovne zahteve.

Lastnosti:

  • Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
  • Predhodno skrčena bombažna tkanina
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Dva spodaj našita žepa
  • Na voljo v velikostih od XS do 3XL

Material:

Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 305
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico