Kuharska jakna Surrey L/S White M R

Št. art.: C835WHRM
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
Številka izdelka C835WHRM
EAN/GTIN 5036108026968
Številka proizvajalca C835WHRM

Opis

Opis:

Ta kuharska jakna je izdelana iz lahke tkanine in ima sodobno, vitkejšo silhueto z ergonomskim prileganjem. Značilnosti te jakne vključujejo dvojno zapenjanje s skritimi gumbi spredaj, stranski žep z zadrgo ter velike panele MeshAir Pro na hrbtu in pod pazduhami za izjemno zračnost.

Lastnosti:

  • Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • MeshAir ™ mrežasta tkanina za povečanje pretoka zraka
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Skrit žep z zadrgo
  • Vrhunsko oblikovanje s francoskimi manšetami
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • 3 žepi za varno shranjevanje

Material:

Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill s premazom Texpel: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Kontrastna tkanina: MeshAir Pro: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico