Kuharska jakna Somerset L/S White 4XL R

Št. art.: C834WHR4XL
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
Spol Univerzalne

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka C834WHR4XL
EAN/GTIN 5036108256532
Številka proizvajalca C834WHR4XL

Opis

Opis:

Jakna Somerset se ponaša z vrhunskim udobjem in kakovostjo izdelave. Robustna tkanina iz polibombaža bo ohranila svojo obliko in barvo iz pranja v pranje. Značilnosti tega priljubljenega modela so: univerzalno prileganje (UNISEX), obojestranski sprednji del in odprtine za manšete.

Lastnosti:

  • Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
  • Pet vrstic netov, ki jih lahko zamenjate
  • Reverzibilen prednji del
  • Snemljivi gumbi, ki se lahko odstranijo ali zamenjajo
  • Žep na rokavu
  • Manšetni zračniki
  • Mandarin ovratnik
  • Stilsko oblikovano za oba spola za večnamensko uporabo
  • 1 žep za varno shranjevanje
  • Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
  • Na voljo v velikostih od XXS do 4XL

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico