Opis:
Jakna Somerset se ponaša z vrhunskim udobjem in kakovostjo izdelave. Robustna tkanina iz polibombaža bo ohranila svojo obliko in barvo iz pranja v pranje. Značilnosti tega priljubljenega modela so: univerzalno prileganje (UNISEX), obojestranski sprednji del in odprtine za manšete.
Lastnosti:
- Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
- Pet vrstic netov, ki jih lahko zamenjate
- Reverzibilen prednji del
- Snemljivi gumbi, ki se lahko odstranijo ali zamenjajo
- Žep na rokavu
- Manšetni zračniki
- Mandarin ovratnik
- Stilsko oblikovano za oba spola za večnamensko uporabo
- 1 žep za varno shranjevanje
- Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
- Na voljo v velikostih od XXS do 4XL
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;