Moška medicinska tunika White L R

Št. art.: C821WHRL
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
Številka izdelka C821WHRL
EAN/GTIN 5036108359943
Številka proizvajalca C821WHRL

Opis

Opis:

Ta moška tunika je izdelana iz naše raztegljive tkanine Kingsmill. Ima svež dizajn s skritimi gumbi spredaj, akcijskim hrbtom in prostorom na prsih za logotip podjetja.

Lastnosti:

  • Dvosmerna keper raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Prikrit žep za škarje
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv polibombaž Kingsmill: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Teža lupine gm: 145
Teža lupine oz: 4
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico