Opis:
Ta moška tunika je izdelana iz naše raztegljive tkanine Kingsmill. Ima svež dizajn s skritimi gumbi spredaj, akcijskim hrbtom in prostorom na prsih za logotip podjetja.
Lastnosti:
- Dvosmerna keper raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Prikrit žep za škarje
- Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
Material:
Tkanina Shell: Raztegljiv polibombaž Kingsmill: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Teža lupine gm: 145
Teža lupine oz: 4
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;