Bomber jakna Contrast 3-v-1 Hi-Vis Orange/Navy L R

Št. art.: C465ONRL
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
Številka izdelka C465ONRL
EAN/GTIN 5036108142279
Številka proizvajalca C465ONRL

Opis

Opis:

Vsestranska in udobna zaščita pred vsemi vremenskimi razmerami. Snemljiva krznena podloga in ovratnik v kombinaciji z zadrgo odstranljivimi rokavi dokazujejo, da je to izjemno prilagodljivo oblačilo. Številni zunanji in notranji žepi z zadrgo zagotavljajo odlično osebno varnost.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Prsni žep z zadrgo
  • Pletene manšete in robovi
  • Snemljivi rokavi, krznena obloga in krznen ovratnik zagotavljajo več možnosti za uporabnika
  • Jakno lahko nosite na tri načine za večnamensko uporabo
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Snemljiv krznen ovratnik
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
  • Žep za telefon
  • Prikrita snemljiva kapuca
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Na voljo v velikostih od XS do 6XL
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Jakno lahko nosite na tri načine za večnamensko uporabo
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Odstranljiva tkanina podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Sestava odstranljive podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Odstranljiva podloga teža gm: 400
Teža odstranljive podloge oz: 12
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico