Majice za živilsko industrijo Bela XXL

Št. art.: C195WHRXXL
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
Številka izdelka C195WHRXXL
EAN/GTIN 5036108408306
Številka proizvajalca C195WHRXXL

Opis

Opis:

To oblačilo je idealno za kuharje in restavracije. Ta majica je zasnovana v sodobnem slogu za kuhinjo. Narejen je iz 100% visokokakovostnega bombaža z vložkom MeshAir na hrbtni strani, ki ohranja uporabnika hladno v kuhinji.

Lastnosti:

  • Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
  • MeshAir ™ mrežasta tkanina za povečanje pretoka zraka
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 100% Bombaž, geometrijsko pleten
Sestava lupine: 100% Bombaž, geometrijsko pleten
Kontrastna tkanina: MeshAir Pro: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 195
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne čistite v kemični čistilnici.; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico