Opis:
To oblačilo je idealno za kuharje in restavracije. Ta majica je zasnovana v sodobnem slogu za kuhinjo. Narejen je iz 100% visokokakovostnega bombaža z vložkom MeshAir na hrbtni strani, ki ohranja uporabnika hladno v kuhinji.
Lastnosti:
- Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
- MeshAir ™ mrežasta tkanina za povečanje pretoka zraka
- Nov model
Material:
Tkanina Shell: 100% Bombaž, geometrijsko pleten
Sestava lupine: 100% Bombaž, geometrijsko pleten
Kontrastna tkanina: MeshAir Pro: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 195
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne čistite v kemični čistilnici.; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C;