Ženski kombinezon Navy L R

Št. art.: C184NARL
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
Univerzalna velikost L

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka C184NARL
EAN/GTIN 5036108395514
Številka proizvajalca C184NARL

Opis

Opis:

Naš klasični kombinezon z dvema prsnima žepoma in zadrgo spredaj, sedaj v ženskem kroju. Zasnovan je kot nalašč za vsakodnevno udobno nošenje.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Prileganje za ženske
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico