Majica z dolgimi rokavi Navy S R

Št. art.: B196NARS
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
Številka izdelka B196NARS
EAN/GTIN 5036108387564
Številka proizvajalca B196NARS

Opis

Opis:

Različica z dolgimi rokavi, najbolje prodajane majice B195, zagotavlja izjemno vrednost. Idealna je tako za delovna kot poslovna oblačila, zaradi dolgih rokavov pa je odlična izbira za vse leto. Majica je na voljo v črni in mornarski barvi in je videti odlično, če jo nosite samostojno ali pod jopico. Izdelane so iz vrhunskega 100% bombaža, ki zagotavlja neprekosljivo udobje.

Lastnosti:

  • Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Stilsko oblikovano za oba spola za večnamensko uporabo
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Teža lupine gm: 195
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico