Majica Turin Premium Heather Grey S R

Št. art.: B195HGRS
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
Številka izdelka B195HGRS
EAN/GTIN 5036108273379
Številka proizvajalca B195HGRS

Opis

Opis:

To oblačilo je izjemno cenovno ugodno in je idealno za delovna oblačila in oblačila za podjetja. Ta majica s kratkimi rokavi je na voljo v priljubljenih barvah, in je videti odlično, če jo nosite samostojno ali pod puloverjem. Izdelana iz vrhunskega 100% bombaža, ki zagotavlja neprekosljivo udobje.

Lastnosti:

  • Stilsko oblikovano za oba spola za večnamensko uporabo
  • Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja

Material:

Tkanina Shell: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Teža lupine gm: 195
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico