Ženska kratka majica Black XXL R

Št. art.: B192BKRXXL
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
Številka izdelka B192BKRXXL
EAN/GTIN 5036108387410
Številka proizvajalca B192BKRXXL

Opis

Opis:

To oblačilo je izjemno cenovno ugodno in idealno tako za delovna oblačila kot oblačila za podjetja. Ta majica je posebej oblikovana za ženske in je videti odlično, če jo nosite samostojno ali pod jopico. Izdelana iz vrhunskega bombaža, ki zagotavlja neprekosljivo udobje in zračnost.

Lastnosti:

  • Ženskam prilagojeno prileganje
  • Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Prileganje za ženske
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Teža lupine gm: 195
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico