Legice iz merino volne Black M R

Št. art.: B181BKRM
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
Številka izdelka B181BKRM
EAN/GTIN 5036108395705
Številka proizvajalca B181BKRM

Opis

Opis:

Visoka vsebnost merino volne teh legic zagotavlja izboljšano toplotno zaščito. Odvajanje vlage in preprečevanje neprijetnega vonja poskrbita, da je oblačilo hladno, suho in udobno v napornih razmerah.

Lastnosti:

  • Zagotavlja toplotno in izolacijsko zaščito
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Brez mulesinga
  • Ploski šivi za dodatno udobje
  • Naravno odvajanje vlage in prepuščanje zraka
  • Lahko oblačilo
  • Proti vonjavam
  • Izjemno vzdržljivo in dolgotrajno
  • Primerno za vse letne čase
  • Protimikrobne lastnosti in lastnosti proti neprijetnim vonjem
  • Nov model
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno

Material:

Tkanina Shell: 50% merino volna, 50% poliester
Sestava lupine: 50% merino volna, 50% poliester
Teža lupine gm: 140
Teža lupine oz: 4
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico