Protibakterijske pajkice Base Pro Black XL R

Št. art.: B151BKRXL
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
Številka izdelka B151BKRXL
EAN/GTIN 5036108219261
Številka proizvajalca B151BKRXL

Opis

Opis:

Te pajkice zagotavljajo izboljšano toplotno zaščito, odvajajo vlago od telesa in preprečujejo neprijeten vonj, tako da uporabnik v napornih razmerah ostaja hladen, suh in mu je udobno.

Lastnosti:

  • Zagotavlja toplotno in izolacijsko zaščito
  • Univerzalna anti-bakterijska obdelava z ioni srebra
  • Zračno, zelo vpojno, uravnava vlago
  • Kontrastni barvni šivi za dodaten slog
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno

Material:

Tkanina Shell: 93% vpojnega poliester, 7% elastana obdelanega s srebrovimi ioni
Sestava lupine: 93% vpojnega poliester, 7% elastana obdelanega s srebrovimi ioni
Teža lupine gm: 165
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico