Termo majica z dolgimi rokavi Black XXXL R

Št. art.: B123BKRXXXL
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
Dolžina rokava Z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka B123BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108228058
Številka proizvajalca B123BKRXXXL

Opis

Opis:

Kroj majice z dolgimi rokavi, ki vedno zagotavlja optimalno toploto. Konstrukcija materiala omogoča dihanje kože, če se razmere preveč segrejejo. Zaradi okroglega vratnega izreza je idealna za nošenje kot spodnje oblačilo

Lastnosti:

  • Zagotavlja toplotno in izolacijsko zaščito
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Okrogel ovratnik in dolgi rokavi
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • Na voljo v velikostih do 5XL

Material:

Tkanina Shell: 50% poliester, 50% bombaž
Sestava lupine: 50% poliester, 50% bombaž
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico