Antistatična majica s kratkimi rokavi ESD Hamilton Blue M R

Št. art.: AS20HBRM
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
Številka izdelka AS20HBRM
EAN/GTIN 5036108226429
Številka proizvajalca AS20HBRM
L-število L01840 198

Opis

Opis:

Ta zaščitna majica s kratkimi rokavi je lahka in udobna. Idealna za okolja, kjer je zahtevana elektrostatična odpornost. Ogljikova vlakna vtkana v tkanino, zagotavljajo odlično antistatično zaščito. Na voljo v treh korporativnih barvah, idealna za označevanje z vašo blagovno znamko.

Lastnosti:

  • Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
  • Preizkušeno v skladu z EN 61340-5-1
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Lahkotno in udobno
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Material:

Tkanina Shell: 96% bombaž, 4% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 96% bombaž, 4% ogljikovih vlaken
Teža lupine gm: 195
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico