Antistatičen plašč ESD Hamilton Blue XS R

Št. art.: AS10HBRXS
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
Številka izdelka AS10HBRXS
EAN/GTIN 5036108180103
Številka proizvajalca AS10HBRXS
L-število L01840 224

Opis

Opis:

Ta udoben antistatičen plašč je idealen za okolja v katerih je potrebna elektrostatična odpornost. Zasnovan z mislijo na varnost in udobje. Funkcije vključujejo skrite nete spredaj, dva našita spodnja žepa, en prsni žep in nastavljive manšete.

Lastnosti:

  • Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
  • Preizkušeno v skladu z EN 61340-5-1
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Žep za pisalo
  • Certifikat CE
  • Na voljo v velikosti od XS
  • Označeno z UKCA
  • Lahko oblačilo

Standard:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 34% bombaž, 1% prevodnih vlaken
Sestava lupine: 65% poliester, 34% bombaž, 1% prevodnih vlaken
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico