Opis:
Rokavice Arc Grip Glove so izdelane tako, da so odporne na ogenj, zato zagotavljajo visoko raven zaščite pred opeklinami in urezninami zaradi bliska električnega obloka. Pletena podloga 13-gaugev stopnje zaščite pred urezom D je izdelana iz edinstvene aramidne preje, ki je odporna na ogenj in zagotavlja večjo spretnost in gibljivost rok. Prevleka dlani iz ognjevarnega neoprena omogoča odličen oprijem. Stopnja 2 bliska električnega obloka (ATPV 9.5cal/cm2).
Lastnosti:
- Odlična zaščita pred bliski obloka: Ocena ARC (ATPV)= 9.5 kal/cm2
- Rokavice ARC Grip zagotavljajo visoko stopnjo zaščite pred opeklinami in urezninami zaradi bliska električnega obloka.
- Odpornost na ureznine stopnje D
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Prevleka dlani iz ognjevarnega neoprena omogoča odličen oprijem.
- Ognjevarna aramidna nit za povečano trpežnost in zaščito
- Certifikat CE
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- ANSI stopnja ureza A4
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (41XXXX)
- ASTM F2675-13 Class 2
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: Aramid; Steklena vlakna; Neopren; Modakril; Steklena vlakna;