Rokavice Pro Utility Black XXL R

Št. art.: A772BKRXXL
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
Barva Schwarz
Velikost rokavic 11

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A772BKRXXL
EAN/GTIN 5036108415366
Številka proizvajalca A772BKRXXL

Opis

Opis:

Naše rokavice Pro Utility imajo vrhunski mehanični slog, ki je na novo zasnovan z uporabo najsodobnejšega materiala, izdelanega iz 60 % recikliranega najlona - alternativa živalskemu/konvencionalnemu usnju, ki ima manjši vpliv. Te rokavice so oblikovane za visoko odpornost proti obrabi in trganju, zato zagotavljajo visoko spretnost, izjemno vzdržljivost in odličen oprijem. Poleg vsestranskosti se ponašajo z združljivostjo z zasloni na dotik, kar omogoča popoln taktilni nadzor večine naprav z zasloni na dotik.

Lastnosti:

  • Zelo vzdržljivo sintetično usnje iz elastana in neoprena
  • Visoko zmogljiva večnamenska rokavica
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Zapestni trak za varno rokovanje
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • Nov model
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Material:

Material: Najlon; Elastika; Poliuretan;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico