Opis:
Naše rokavice Pro Utility imajo vrhunski mehanični slog, ki je na novo zasnovan z uporabo najsodobnejšega materiala, izdelanega iz 60 % recikliranega najlona - alternativa živalskemu/konvencionalnemu usnju, ki ima manjši vpliv. Te rokavice so oblikovane za visoko odpornost proti obrabi in trganju, zato zagotavljajo visoko spretnost, izjemno vzdržljivost in odličen oprijem. Poleg vsestranskosti se ponašajo z združljivostjo z zasloni na dotik, kar omogoča popoln taktilni nadzor večine naprav z zasloni na dotik.
Lastnosti:
- Zelo vzdržljivo sintetično usnje iz elastana in neoprena
- Visoko zmogljiva večnamenska rokavica
- Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
- Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
- Zapestni trak za varno rokovanje
- Označeno z UKCA
- Certifikat CE
- Nov model
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
Material:
Material: Najlon; Elastika; Poliuretan;