Rokavice Tradesman PW3 Black/Yellow M Y

Št. art.: A771BKYM
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
Barva Schwarz/Gelb
Velikost rokavic 8

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A771BKYM
EAN/GTIN 5036108361144
Številka proizvajalca A771BKYM

Opis

Opis:

Te visoko zmogljive rokavice so večnamenske in primerne za vsa dela. Lahkotne in udobne ter zaradi tega nič manj zmogljive. Odsevni trak PW3 izboljša vidnost uporabnika v slabih svetlobnih pogojih. Rokavice, zasnovane z ojačanimi oblazinjenimi dlanmi, uporabniku zagotavlja dodatno udobje in odpornost proti obrabi. Te rokavice lahko uporabljate na večini naprav z zaslonom na dotik.

Lastnosti:

  • Visoko zmogljiva večnamenska rokavica
  • Ojačane in oblazinjene dlani
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Dodatno oblazinjene na členkih za dodatno zaščito
  • Odpornost na ureznine stopnje B
  • Posebno oblikovan visoko viden material
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22B)

Material:

Material: Poliuretan; Najlon; Elastika; Poliester;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico