Opis:
Izkusite neprimerljivo vzdržljivost in odpornost na udarce z našimi rokavicami proti udarcem za šoferje. Dizajn s posebej našitim palcem zagotavlja optimalno prilagodljivost in udobje ter omogoča natančen nadzor in oprijem. Te rokavice so posebej zasnovane za zaščito pred udarci srednje energije, zato so idealne za zahtevna opravila. Izdelane so iz visokokakovostnega usnja, zato zagotavljajo izjemno vzdržljivost in zanesljivo delovanje. Poleg tega te rokavice zagotavljajo zaščito pred toploto ob stiku do 100°C, kar zagotavlja varnost v okoljih z visokimi temperaturami.
Lastnosti:
- Zelo trpežno in odporno na udarce
- Za zaščito pred udarci srednje moči
- Klasične usnjene rokavice
- Posebej všit palec
- Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
- Elastične manšete za varno prileganje
- Nov model
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
Standard:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
- EN 407: 2020 (X12222)
Material:
Material: Cepljeno goveje usnje; TPR;