Rokavice Impact Driver Glove (nepodložene) White L R

Št. art.: A742WHRL
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
Barva Weiß
Velikost rokavic 9

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A742WHRL
EAN/GTIN 5036108411634
Številka proizvajalca A742WHRL

Opis

Opis:

Izkusite neprimerljivo vzdržljivost in odpornost na udarce z našimi rokavicami proti udarcem za šoferje. Dizajn s posebej našitim palcem zagotavlja optimalno prilagodljivost in udobje ter omogoča natančen nadzor in oprijem. Te rokavice so posebej zasnovane za zaščito pred udarci srednje energije, zato so idealne za zahtevna opravila. Izdelane so iz visokokakovostnega usnja, zato zagotavljajo izjemno vzdržljivost in zanesljivo delovanje. Poleg tega te rokavice zagotavljajo zaščito pred toploto ob stiku do 100°C, kar zagotavlja varnost v okoljih z visokimi temperaturami.

Lastnosti:

  • Zelo trpežno in odporno na udarce
  • Za zaščito pred udarci srednje moči
  • Klasične usnjene rokavice
  • Posebej všit palec
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Nov model
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Material:

Material: Cepljeno goveje usnje; TPR;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico