Rokavice Anti Impact Grip Yellow/Orange XXXL R

Št. art.: A721Y1RXXXL
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
Barva Gelb/Orange
Velikost rokavic 12

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A721Y1RXXXL
EAN/GTIN 5036108290659
Številka proizvajalca A721Y1RXXXL

Opis

Opis:

Največji oprijem z največjo zaščito pred udarci. Prevleka iz nitrilne pene, odporna proti obrabi. Izjemen oprijem za vodo, maščobo in olje. Lahka in zračna brezšivna osnova. Trak z ježkom za varno prileganje ves dan.

Lastnosti:

  • Največja možna zaščita pred udarci z uporabo TPR pod tehnologije
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Zapestni trak za varno rokovanje
  • Dvojni premaz za trpežnost
  • Zračna brezšivna osnova
  • ANSI stopnja ureza A1
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Material:

Material: TPR; Poliester; Elastika; Elastan;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico