Rokavice Grip 15 Nitrile Impact Black XL R

Št. art.: A715K8RXL
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
Barva Schwarz
Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A715K8RXL
EAN/GTIN 5036108414161
Številka proizvajalca A715K8RXL

Opis

Opis:

Izkusite vrhunsko varnost in zmogljivost z našimi naprednimi rokavicami, ki so strokovno izdelane tako, da zagotavljajo neprimerljivo zaščito pred udarci in so izjemno vsestranske. Posebej zasnovane za zaščito pred udarci z nizko energijo, in varujejo pred zahtevnimi nalogami. Te rokavice so združljive z večino naprav z zaslonom na dotik in omogočajo nemoteno interakcijo, ne da bi jih bilo potrebno odstraniti. Primerne za okolja z elektrostatičnimi razelektritvami (ESD), zagotavljajo nujno zaščito na občutljivih območjih.

Lastnosti:

  • Za zaščito pred udarci nizke moči
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Antistatična
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
  • Nov model
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Material:

Material: Najlon; Elastika; Elastane; Ogljikova vlakna; TPR;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico