Opis:
Rokavice proti urezom stopnje B za zaščito pred urezninami in ostrimi predmeti. Ovoj iz 13 g poliestra in ogljikovih vlaken, ki preusmerja statično elektriko. PU premaz dlani za odličen oprijem in spretnost. Idealne za uporabo v avtomobilski industriji, pri montaži elektronike, testiranju in natančnem delu. Primerne za uporabo z večino naprav z zaslonom na dotik.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje B
- Brezšivna osnova 13 gaugev
- Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
- Antistatična
- Prodajamo v pakiranjih po 12 parov
- Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
- Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
- Zračna brezšivna osnova
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Material:
Material: Poliester; Steklena vlakna; Ogljikova vlakna; Elastan; Steklena vlakna;