Rokavica za živila AHR 10 - 1 rokavica Grey XL R

Št. art.: A657GRRXL
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
Barva Grau
Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A657GRRXL
EAN/GTIN 5036108360826
Številka proizvajalca A657GRRXL

Opis

Opis:

Rokavica, varna za živila, zasnovana za doseganje najvišje ravni zaščite pred urezi stopnje F. Podloga 10 gaugev zagotavlja izjemno vzdržljivost. Konstrukcija z nizkim kosmatenjem preprečuje kontaminacijo živil. Prodaja se kot samostojna rokavica. Testirana za 20 pranj pri temperaturah do 92°C. Primerna tako za levičarje kot desničarje.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje F
  • Odobrene za varno rokovanje z živili
  • Pralno v pralnem stroju do 92°C
  • Prodaja se kot samostojna rokavica
  • Dvosmerne, primerne za levičarje in desničarje
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Robustna podloga 10 gaugev
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • CE varno za živila
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Material:

Material: HPPE; Jeklena vlakna; Poliester; Najlon; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico