Rokavica Sabre - Lite Blue XL U

Št. art.: A655BLUXL
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
Barva Blau
Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A655BLUXL
EAN/GTIN 5036108174126
Številka proizvajalca A655BLUXL

Opis

Opis:

Združuje odpornost pred urezom stopnje D z vrhunsko spretnostjo ter udobje pri delu z ostrimi noži. Nosi se lahko na obeh rokah in je pralna v pralnem stroju pri °60C. Prodaja se posamično.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje D
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Prodaja se posamezno
  • Pralno v stroju pri 60°C
  • Dvosmerne, primerne za levičarje in desničarje
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • CE varno za živila
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Material:

Material: HPPE; Jeklena vlakna; Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico