Opis:
Združuje odpornost pred urezom stopnje D z vrhunsko spretnostjo ter udobje pri delu z ostrimi noži. Nosi se lahko na obeh rokah in je pralna v pralnem stroju pri °60C. Prodaja se posamično.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje D
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Prodaja se posamezno
- Pralno v stroju pri 60°C
- Dvosmerne, primerne za levičarje in desničarje
- Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- CE varno za živila
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
Material:
Material: HPPE; Jeklena vlakna; Poliester; Elastika;