Rokavice Sabre-Dot Grey L R

Št. art.: A640G7RL
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
Barva Grau
Velikost rokavic 9

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A640G7RL
EAN/GTIN 5036108252787
Številka proizvajalca A640G7RL

Opis

Opis:

Vrhunska podloga, odporna proti prerezom, zagotavlja vrhunsko zaščito, ki dosega stopnjo prerezanosti D. Dodatne pike iz PVC na dlani izboljšujejo učinkovitost oprijema in zagotavljajo dodatno varnost za ostre predmete, ki se držijo v roki.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje D
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Pikčasta PVC dlan za izboljšan oprijem
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Dobro se obnesejo v suhih razmerah
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Material:

Material: HPPE; Steklena vlakna; Poliester; Elastika; Elastan; Steklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico