Lahke rokavice - Razor Grey XL R

Št. art.: A630G7RXL
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
Barva Grau
Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A630G7RXL
EAN/GTIN 5036108217236
Številka proizvajalca A630G7RXL

Opis

Opis:

Rokavica z odpornostjo proti prerezom stopnje D in ojačano usnjeno dlanjo za odlično toplotno zaščito, boljši oprijem in daljšo življenjsko dobo rokavice. Idealne za ravnanje s steklom in kratkotrajno delo z vročimi predmeti do 250 °C.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje D
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Zagotavlja kontaktno toplotno zaščito do 250°C za 15 sekund
  • Dodatno ojačana zaščita v območju dlani in kazalca
  • Ojačani šivi iz aramida za največjo vzdržljivost in zaščito pred opeklinami
  • Zasnovano za naloge, ki zahtevajo ojačano odpornost proti obrabi
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE
  • ANSI stopnja ureza A4
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Material:

Material: HPPE; Steklena vlakna; Cepljeno goveje usnje; Elastika; Poliester; ElastanSteklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico