Opis:
Vrhunska odpornost pred urezom v kombinaciji z odličnim oprijemom v mastnih razmerah. 3/4 pomočene nitrilne pene vpija olje in ohranja roke čiste in suhe, kar zagotavlja varno rokovanje.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje D
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Pomočeno 3/4 za boljšo zaščito
- Odlična odpornost proti obrabi in trganju
- Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
- Zračna brezšivna osnova
- Certifikat CE
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- ANSI stopnja ureza A4
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Material:
Material: HPPE; Poliester; Steklena vlakna; Elastika; Elastan; Steklena vlakna;