Opis:
Izkusite vrhunsko udobje, spretnost in senzibilnost z našimi izjemno lahkimi in ekološko osveščenimi rokavicami. Podloga iz 15g recikliranega poliestra in elastana, prevlečena z mehko nitrilno peno, zagotavlja odličen oprijem v mokrih in suhih razmerah. Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost. Združljive z večino naprav z zaslonom na dotik, omogočajo nemoteno interakcijo brez odstranjevanja. Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za večjo priročnost.
Lastnosti:
- Narejeno iz recikliranega poliestra
- Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
- Narejene posebej za naprave z zaslonom na dotik
- Odlično za dela, ki zahtevajo veliko spretnosti
- Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
- Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
- Zasnovano za udobno prileganje
- Certifikat CE
- Nov model
- Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Material:
Material: Recikliran poliester ; Elastika;