Rokavice DermiFlex Ultra Grey/Black L R

Št. art.: A352G8RL
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
Barva Grau/Schwarz
Velikost rokavic 9

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A352G8RL
EAN/GTIN 5036108222032
Številka proizvajalca A352G8RL
L-število L01840 726

Opis

Opis:

DermiFlex Ultra zagotavljajo dodatno zaščito pred vodo, oljem in maščobami zaradi dodatnega popolnega premaza v primerjavi z modelom A350. Izjemno lahka najlonska podloga, debeline 15 gaugev, ima mehko nitrilno peno na dlaneh, ki zagotavlja popolno udobje, spretnost in občutljivost.

Lastnosti:

  • Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
  • Pomočeno 3/4 za boljšo zaščito
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Zračna brezšivna osnova
  • Lahkotno in udobno
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Material:

Material: Najlon; Elastan; Elastika; Poliester;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico