Rokavice DermiFlex Plus Grey/Black XL R

Št. art.: A351G8RXL
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
Barva Grau/Schwarz
Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A351G8RXL
EAN/GTIN 5036108222025
Številka proizvajalca A351G8RXL

Opis

Opis:

Model A351 ima pikice na dlaneh, ki izboljšajo oprijem in dodatno ščitijo dlan. Zračne brezšivne rokavice so idealne za natančno rokovanje v suhih okoljih.

Lastnosti:

  • Predel dlani s pikicami iz nitrila za izboljšan oprijem
  • Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
  • Zračna brezšivna podloga je idealna za natančno rokovanje v suhih okoljih
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Lahkotno in udobno
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A1

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Najlon; Elastan; Elastika; Poliester;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico