Rokavice DermiFlex Black XS R

Št. art.: A350BKRXS
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
Barva Schwarz
Velikost rokavic 6

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A350BKRXS
EAN/GTIN 5036108382446
Številka proizvajalca A350BKRXS
L-število L01840 557

Opis

Opis:

Izjemno lahka najlonska podloga, debeline 15 gaugev, ima mehko nitrilno peno na dlaneh, ki zagotavlja popolno udobje, spretnost in občutljivost. Zaščita pred vodo, oljem in maščobo tudi v toplih in vlažnih razmerah.

Lastnosti:

  • Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Najvišja EN stopnja obrabe 4
  • Zračna brezšivna osnova
  • Lahkotno in udobno
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Najlon; Elastan; Elastika; Poliester;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico