Rokavice Grip Hi-Vis - Lateks Orange/Black XL B

Št. art.: A340ORBXL
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
Barva Orange/Schwarz
Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A340ORBXL
EAN/GTIN 5036108246335
Številka proizvajalca A340ORBXL

Opis

Opis:

Z uporabo najnovejše tehnologije lateks pene, rokavice A340 ponujajo najvišjo raven udobja z odličnim oprijemom, pri uporabi v suhih in vlažnih okoljih. Velikosti 4, 5 in 6 so primerne za uporabo za otroke.

Lastnosti:

  • Premazano z lateks peno za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih.
  • Visoko vidne rokavice
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Zračna brezšivna osnova
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Nudi največji nivo udobja
  • Certifikat CE
  • Zadnji del odprt za zračnost
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A1
  • ANSI Nivo obrabe 2
  • Nov model
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico