Rokavice Dexti-Grip Black XXL R

Št. art.: A320BKRXXL
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
Barva Schwarz
Velikost rokavic 11

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A320BKRXXL
EAN/GTIN 5036108166503
Številka proizvajalca A320BKRXXL

Opis

Opis:

Rokavice Dexti-Grip imajo največjo spretnost, zato so najboljša izbira za splošna montažna dela in natančno rokovanje z deli, tudi če je na površini prisotno olje. Zračna brezšivna osnova zagotavlja največjo spretnost.

Lastnosti:

  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Zračna brezšivna osnova
  • Idealno za zapletene naloge
  • Odlična odpornost proti obrabi in trganju
  • Certifikat CE
  • ANSI Nivo obrabe 3
  • ANSI stopnja ureza A1

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico