Rokavice Grip 13 Nitrile Diamond Knit (Pk12) Grey/Black XXL R

Št. art.: A312G8RXXL
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
Barva Grau/Schwarz
Velikost rokavic 11

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A312G8RXXL
EAN/GTIN 5036146018147
Številka proizvajalca A312G8RXXL

Opis

Opis:

Te rokavice so izdelane z diamantno pleteno podlogo in zagotavljajo neprekosljivo kombinacijo zračnosti, udobja in spretnosti. Dihajoča mrežasta tkanina zagotavlja optimalen pretok zraka, zato bodo vaše roke hladne tudi med intenzivnimi opravili. Te rokavice z nitrilno peno zagotavljajo odličen oprijem v mokrih in mastnih razmerah ter vam omogočajo nadzor in natančnost. Brezšivna osnova 13 gaugev povečuje vzdržljivost, zato so zanesljive za dolgotrajno uporabo. Prodajajo se v pakiranjih po 12 kosov za večjo priročnost.

Lastnosti:

  • Zračna mrežasta tkanina
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Primerno za vsa delovna področja, kjer je odpornost na olja in maščobe prioriteta
  • Ergonomska oblika za zmanjšanje utrujenosti rok
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Certifikat CE
  • Nov model
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico